曜日別特売
WTF19223WK コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込接地コンセント(250V)(金属枠付) Panasonic(パナソニック) 32628041

WTF19223WK コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込接地コンセント(250V)(金属枠付) Panasonic(パナソニック) 32628041
WTF19223WK コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込接地コンセント(250V)(金属枠付) Panasonic(パナソニック) 32628041

コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込接地コンセント(250V)(金属枠付)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード32628041品番WTF19223WK
参考基準価格(税別)¥810販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769
タイプ金属枠形状平刃タイプホワイト種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V定格電流(A)15/20適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)] [600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)] [600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線] [600Vポリエチレンケーブル] Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm (銅)単線専用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-22
用途: 電気工事

パナソニックなので品質は確実で使い易い。安心して使用できる。

対象商品 : 41031225
2022-04-26
用途: EV車用電源

EV車用の電源作成です。
知人の電気工事士さんに頼み、丁寧に設置していただきました。

対象商品 : 32628041
2021-02-02
用途: 電気配線用として
農・林・水産業

エアコン電源用として購入しました。
全く問題ありません

1が参考にしています
対象商品 : 32628041
2017-07-17
用途: 200v溶接機の設置

特に問題なし。クーポン利用でお得に購入できました。

対象商品 : 32628041
2017-01-14
用途: エアコン工事

いつも使用しております。
特に不具合もなく安心して使えます。

対象商品 : 32628041
2012-05-19
用途: 電気工事
長谷川サービス

一般的で使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする