ブーツカバー

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード32628881 品番BS-51
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

雨、汚れ、キズから大切なブーツを守ります。
雨の浸入を防ぐロングタイプ仕様です。
着脱に便利なマジックテープ付。
つま先部分をホールドし、シフトパッド機能を兼ねる強力ゴムベルトが付いています。
サイド部には強化目的の為の二重縫製が施されているので耐久性も確保されています。

サイズフリー(約26.5cmまで) ネイビー セット内容左右1組 材質PVCヘビーナイロン 質量(g)約270 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×0.5×370
注意
※オフロード用ブーツには使用できません。
※オートバイ乗車用ですので履いたままの歩行は不可です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:290

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32628881
2026-03-25
用途:
バイクツーリング時の雨対策
農・林・水産業

まだ使用はしてませんが素材、作り、共に価格以上の良さを感じます。

対象商品:
32628881
2022-09-10
用途:
雨の時に使用
サービス業

仕事に行く時バイクに乗りますが革靴なので雨で濡れない用に購入しました。

対象商品:
32628881
2020-07-18
用途:
スクーターでの通勤時

着荷翌日雨だったので、片道30分のスクーター通勤に1往復使いました。
なかなか良好です。
普通の革靴にスラックスで使用しました。
後ろ側がマジックテープで全開になり、着け外しがとてもやりやすい。また、みなさん問題にされていたふくらはぎの締め付けも気になりません、と言うより自分にはずり落ちを防ぐにはちょうど良い強さでした。ただ、そういう意味ではひざ下までの丈があればふくらはぎ上を締める形になり、ずり落ち防止と装着感が向上すると思いました。それから、つま先から甲の部分にボリュームがあり、普通の靴だと空間ができて少々もっこりしてしまいます。
ただ、名前の通り『ブーツカバー』。ライディングブーツと、裾をマジックテープで開閉・調整できるようなレインギアパンツで使用するものと考えると、ちょうどよい、よく考えられた製品なのではないでしょうか。

対象商品:
32628881
2017-11-24
用途:
激しい雨天時など

スクーターで激しい雨天時や後ろに子供を乗せたときに前はスクーターの場合、足元は直接の風を防げるのですが後部の人は車体外側のステップに足を乗せているので足首に風が直接当たるので冬場の防寒に使っています。

対象商品:
32628881
2021-11-17
用途:
雨の日のオートバイ
建設業・工事業

届いて広げてみたら、所どころに白いカビみたいなのが数ヶ所ありました。除菌シートで拭きましたが、あまり気持ちの良いものではありません。
薄紙挟むとか、乾燥剤入れるとか最低限必要だと思います。

対象商品:
32628881
2016-01-15
用途:
ツーリング

小雨ならいいけど強い雨だと靴はびちょびちょ 気休め程度かも

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品:
32628881
2015-12-10
用途:
バイク用

有ると便利

対象商品:
32628881
2014-03-20
用途:
通勤時使用
株式会社空衛設備 様

本日通勤に使用しましたが、かかと部分がマジックテ−プになっているので、
装着しやすく、外しやすいです。又、つま先部分が袋形状になっているのも良いです。
それと少し大きめに作られているのでこれも良い点です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする