※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CD85N25-1)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)15 クッション(-) ラバークッション(標準) 注文コード32629914 品番CD85N25-15J-A
参考基準価格(税別)¥10,840 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品はストローク・ストローク調整範囲・クッションなど196種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)15 クッション(-) ラバークッション(標準) ジャバラナイロンターポリン(片側) チューブ内径(Φmm)25 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付形態(A) レール取付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする