FD104 エアデュース(エアコンフィルター) カーメイト 32630141

FD104 エアデュース(エアコンフィルター) カーメイト 32630141 FD104 エアデュース(エアコンフィルター) カーメイト 32630141 FD104 エアデュース(エアコンフィルター) カーメイト 32630141

エアデュース(エアコンフィルター)

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32630141 品番FD104
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は37種類から選べます 他の種類を見る

優れた除じん性能:通気性を落とさず、除じん力UP。花粉を約99.9%カット
複合活性炭使用でうれしい脱臭性能:アンモニア、ホルムアルデヒド、アルトアルデヒド、酢酸を強力脱臭。さらにカビ臭や排ガスに含まれるNox、Sox、トルエン、キシレンも除去。
安心の防菌・防カビ性能:健康に害するカビ、菌を強力除去、フィルター内での繁殖もさせません。

主な適合車種
bB(NCP3#系)
RAV4(CA2#W系)
メーカートヨタ 適合車種bB パーツNo.88508-52010 他社参考品番(TOYO)- 他社参考品番(NITTO)21-002K 他社参考品番(PMC)LA-C401 他社参考品番(MICRO)RCF1801W 他社参考品番(ユニオン)AC-111
注意
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので『純正品番』をご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32630202
2017-06-16
用途:
メンテナンス
運輸・通信業

商品本体の対応表には日産の車にしか使用できないように書かれていたのので、私の車は三菱の車両なので取り付けするまで不安だった。(カーメイトのホームページの対応表を見ると、取り付け可能だったので)カーメイトさんには、三菱の車両も対応しているように表記するように改善して欲しい。

対象商品:
32630437
2017-02-09
用途:
車検整備
泉自動車工業株式会社 様

純正部品価格との差額がとても大きく、安いので利益率を上げやすい部品のひとつです。

対象商品:
32630306
2016-10-15
用途:
ホンダエリシオンに使用
個人のお客様

今回で2回目の使用です。ブロアーファン等に全然埃が付着していなかったので集塵効果は◎だと思います。脱臭効果については前を走っている2サイクルバイクの排気ガス臭が半減しているので、十分な効果があると思います。

対象商品:
32630421
2015-08-08
用途:
自家用車(マツダMPV)
有限会社 羽幌水道設備 様

純正のエアコンフィルターではなく、この商品を初めて使ってみました。
MPV用として購入したんですが、きちんとMPVへの取付方法の取説も入っておりましたので、安心して取り付けられました。
5分もかからず取り付けられましたし、純正品よりしっかりとしたフィルター構造でした。
初めて使ってみましたが、とても良い商品だと思いました。

対象商品:
32630385
2016-02-08
用途:
エアコンの空気洗浄

満足してます。

対象商品:
32630385
2016-02-08
用途:
エアコンの

非常に満足しています。

対象商品:
32630342
2015-02-18
用途:
運転すると時
坂石材店 様

最初は、今までのB社製使用の臭いがあり、その後交換し使用すると、しばらくして臭い等がなくなり、効果があったと思えるようになりました。今後持続性があるのかは、様子をみたいところです。

対象商品:
32630132
2014-11-10
用途:
エアコンフィルター交換
もみじ代行 様

初めての購入ですが、適応車種ごとの取説が着いており、素人でも簡単に作業出来ました。臭いも改善されました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする