スーパージンクスプレー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード32631024 品番スーパージンクスプレー
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

高濃度亜鉛末塗料。乾燥塗膜中亜鉛末92%含有。
亜鉛フレーク(リン片状)100%でシルバー仕上がり!
長期間の優れた防錆力を発揮、下塗り・上塗りが不要で作業が容易です。
亜鉛メッキと色が調和し目立たない補修。
タレがなく乾燥時間が短い一液タイプ。
RoHS指令対応品。

用途亜鉛メッキ鋼材の溶接面、切断面、タレ跡、穴あけ跡、不メッキ箇所の錆止め補修等。 成分亜鉛末(フレーク粉末)、エポキシエステル樹脂、添加剤、溶剤、噴射剤(DME) トラスコ品番855-0822 シルバー 主な用途亜鉛メッキ、鋼 密度1.3(±0.1)/20℃ 危険等級U アズワン品番64-8691-14 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.186L 標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.8 特性速乾、防錆 危険物の性状非水溶性 亜鉛末含有量92%
注意
※塗装面の錆、油、溶接跡のスラッグ等は完全に除去してから塗布してください。
※2023年1月 パッケージ変更がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:176

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-11
用途:
自動車整備

旧車整備で錆びたボルトやステーなど、リン酸塩処理後錆防止で塗装している。
乾きも早く、エポキシ塗料なので気に入っている。

対象商品:
32631024
2024-03-22
用途:
研磨後の修正
株式会社大鉄 様

乾くのに結構時間がかかるのが難点だが、使いやすい。

対象商品:
32631024
2015-09-02
用途:
年中風雨にさらされている門扉や引き込み電線ポール等に使用しました。
川端商会 様 (サービス業)

塗布しやすい感じで塗料が出ているし、乾燥が比較的早いのかな液だれも無く使いやすかったです。

対象商品:
32631024
2013-06-22
用途:
車両のメンテナンスに使用

スプレー式なので使い勝手が良い事。 残った分を次回も利用出来る事。などが良いと思います。

対象商品:
32631024
2015-10-08
用途:
パイプルーフキャリアの錆びに
八木自動車鈑金塗装 様

パイプキャリアを全バラしてスーパージンクスプレーで全て塗装をしたのですが半年で所々錆が浮いてきたのであまり良いとはいえないかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする