タイトアンカー(Cタイプ)

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50本) 注文コード 32631304 品番 C-1010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。
取り付け物の上からでも施工が可能。
本体径とねじの呼びが同径。

材質スチール ねじ径M10 ドリル径(Φmm)10.5 全長(mm)100 ねじ長さ(mm)30 埋め込み深さ(mm)35 用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。 外径(Φmm)10.0 表面処理電気亜鉛メッキ三価クロメート 引張強度(kN)9.5 最大取付物厚さ(mm)35 材質(ボルト)スチール(SWRCH10A) 材質(ナット)スチール(SWRM10K)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:264

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-22
用途:
重量棚等の押さえ
株式会社中島製作所 様

レイアウト変更や、重量物固定に利用。問題なく固定できています

対象商品:
32631243
2019-10-11
用途:
コンクリートへの固定作業
運輸・通信業

コンクリートに下穴をあけて打ち込んで使用していますが、横からの衝撃や衝突負荷の少ないところであればグラつくこともなく、問題無く使用できます。
コスパ良いです。

対象商品:
32631417
2018-07-29
用途:
プレスのずれ止め
株式会社VISIONIX 様 (サービス業)

強度、ねじ精度などにも問題なく、普通に使用できます。

対象商品:
32631322
2018-09-18
用途:
バリカー固定用

価格も安く十分なものと思います。評価としてやや満足としました。

対象商品:
32631356
2018-02-18
用途:
支柱ベースの固定
都築工芸 様

価格が安くて品質も良く、長さの種類も充実してるのでいつもこれを買ってます。何年も使ってますが、特に問題なく使えてます。

対象商品:
32631331
2018-05-13
用途:
エコキュート設置固定
丸亀水道サービス 様 (建設業・工事業)

製品は良くしっかり固定できます。安価で助かっています。

対象商品:
32631304
2017-03-02
用途:
施設物の床固定用
建設業・工事業

今まで使用してきた物は、アンカー本体が沈んでからピンが撃ち込まれていたが、こちらは逆に先にピンが沈んでから本体が撃ち込まれるので違和感があるが、固定に支障は無いと思います。

対象商品:
32631243
2017-05-18
用途:
土間やタイルの支柱建て
株式会社 ハンドレイル 様 (建設業・工事業)

良いと思います。
ただ、センターピンを外すときに抜けないので大変ですが

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金属拡張アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kinzokukakucyouanka_type/
2023-04-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1991:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする