タイトアンカー(ステンレス製)

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50本) 注文コード 32631645 品番 SC-645
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。
取り付け物の上からでも施工が可能。
本体径とねじの呼びが同径。
全長にはピンの長さは含みません。

ねじ径M6 外径(Φmm)6.0 全長(mm)45 ねじ長さ(mm)15 ドリル径(Φmm)6.4 埋め込み深さ(mm)30 用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。 材質ステンレス(SUS304) 引張強度(kN)3.4 最大取付物厚さ(mm)5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:266

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32631654
2015-05-31
用途:
木枠の取り付け

対象商品:
32631672
2014-07-29
用途:
機器の耐震固定として。
建設業・工事業

他のメーカーと比べても、何ら変わりはありません。価格はもっと安くできるはずです。努力をしてほしいです。

対象商品:
32631663
2013-03-16
用途:
屋外軽量物の固定
建設業・工事業

オイルタンクの固定や、アングル等の固定に使用していますが使用感は良いと思います。
重量ごとにサイズや長さは替えているので、今まで特に問題等思い当たることもありません。
ステンレス製は工具屋さんや材料屋さんなどでは置いていない所があったり小数で買うと高いので、この値段でこの数が買えると有難いです。

対象商品:
32631645
2014-10-27
用途:
ステンレスカバー固定作業
MOCOHOUSE有限会社 様

すべての作業に問題なく大変重宝致しました

対象商品:
32631715
2013-06-17
用途:
コンクリートへのフェンス基礎

確かな商品でした。
品質は良いと思います。

対象商品:
35775047
2012-08-23
用途:
電気工事

使用上まったく問題なし。ただしナットとワッシャーが別々でした。
ナットサイズも17です。(sc−3060)
でもこの価格なら満足です。

対象商品:
32631663
2013-04-16
用途:
手すりの固定等

普通にしっかりとまります。

対象商品:
32631663
2013-01-13
用途:
コンクリート擁壁にステイを取り付けるのに使用。
農・林・水産業

満足している。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金属拡張アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kinzokukakucyouanka_type/
2023-04-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1273:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする