曜日別特売
DC-1260 タイトアンカー(ドブメッキ) エイ・ワイ・ファスナー 32632065

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイトアンカー(ドブメッキ)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(30本)
ねじ径M12
全長(mm)60
埋め込み深さ(mm)35
内容量1箱(30本)注文コード32632065品番DC-1260
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。
取り付け物の上からでも施工が可能。
本体径とねじの呼びが同径。

用途
器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。
材質ドブメッキねじ径M12ドリル径(Φmm)12.7全長(mm)60ねじ長さ(mm)25埋め込み深さ(mm)35外径(Φmm)12.0表面処理溶融亜鉛メッキ引張強度(kN)9.6最大取付物厚さ(mm)8材質(ボルト)スチール(SWRCH8A)材質(ナット)スチール(SWRM10K)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32632031
2024-06-19
用途: 配管
建設業・工事業

ブラケットを固定するのに使用。リーズナブルで使用感も良好ですが、残念なところはワッシャーとナットが分離している所。だが、価格には代えられないです。

対象商品 : 32632031
2023-02-22
用途: 機械の設置
木村電気有限会社建設業・工事業

通常のアンカーと同様使いやすいです。
価格も良いですね。

対象商品 : 32632031
2020-09-30
用途: 電気工事
オクイデンキ

8箱ぐらい購入してます、まず価格が安いです、使った感じも他メーカーと遜色ないです。

対象商品 : 32632031
2019-02-04
用途: 屋外機器の固定
斎藤電気工事株式会社

他製品に比べて安い。
品質は特に問題ないが、強いて言えばネジ部分にドブが多くついていてナットが容易に回らないことがたまにある。

対象商品 : 32632101
2013-11-22
用途: 支柱の固定
有限会社 光和製作所

簡単に施工ができて非常にいい。

対象商品 : 32632022
2011-06-28
用途: ダクターの固定

ナットとワッシャが一体になっていないので少々面倒。ドブメッキが薄く地金が見えてしまうのでローバルスプレーをかけてから使っています。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をお掛けして申し訳ありません。
よりよい商品の採用に努めます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金属拡張アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kinzokukakucyouanka_type/
2023-04-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1721:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする