プラグアンカー(スチール製)

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50本) 注文コード32632275 品番PA-12M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。

ねじ径M12 外径(Φmm)17.5 全長(mm)50 ねじ長さ(mm)22 ドリル径(Φmm)18 穿孔長(mm)55 用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。 材質スチール 表面処理電気亜鉛メッキ有色クロメート(Ep-Fe/Zn 5 CM2C) 引張強度(kN)27.5 材質(外筒)スチール(SWRCH6A)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32632275 PA-12M 44208056 PA-12M 画像準備中 プラグアンカー(スチール製) エイ・ワイ・ファスナー 1箱(50本) 2,698 税込2,968 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:270

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32632311
2022-03-21
用途:
木の固定
有限会社 静川建設 様

コンクリートに挿入穴をあけ設置、引抜試験を実施したが
許容範囲範囲におさまり問題なく使用できる。

対象商品:
32632241
2021-06-01
用途:
型枠工事の現場作業にて
株式会社井口組 様 (建設業・工事業)

消耗品なのでコスパ重視で購入出来て良いお買い物でした

対象商品:
32632311
2019-03-23
用途:
コアーボーリング柱取り付けに
建設業・工事業

打ち込み時につぶれもなく、値段にも満足しています。

対象商品:
32632284
2018-11-20
用途:
型枠片面組立
依田建設株式会社 様

型枠が片面時の、セパを使用するのにいつも使っています。大して荷重の掛からない部分なら、これだけで十分です。

対象商品:
32632284
2017-11-23
用途:
機械の固定
建設業・工事業

使い捨てなのにホームセンターでは10倍近い値段で困ってましたので安価で大変助かりました。

2017-07-05
用途:
コアドリルの固定

安いアンカーにありがちな、雌ネジが潰れて、雄ネジが入らずに、2個目をやり直す事が無くて良いです。

対象商品:
32632257
2013-10-15
用途:
コンクリート壁に金具を固定するのに使用

改善点等はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1990:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする