※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エイ・ワイ・ファスナー
エイ・ワイ・ファスナーの アンカーボルト
エイ・ワイ・ファスナーの コンクリート用アンカー
エイ・ワイ・ファスナーの グリップアンカー
プラグアンカー(ドブメッキ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(150本)
注文コード
32632451
品番
DPA-8M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
ねじ径
M8
外径(Φmm)
12
全長(mm)
35
ねじ長さ(mm)
14
ドリル径(Φmm)
12.5
穿孔長(mm)
38
用途
建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。
材質
ドブメッキ
表面処理
溶融亜鉛メッキ
引張強度(kN)
13.3
材質(外筒)
スチール(SWRCH6A)