※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エイ・ワイ・ファスナー
エイ・ワイ・ファスナーの アンカーボルト
エイ・ワイ・ファスナーの コンクリート用アンカー
エイ・ワイ・ファスナーの グリップアンカー
プラグアンカー(ドブメッキ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
32632467
品番
DPA-10M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
ねじ径
M10
外径(Φmm)
14
全長(mm)
40
ねじ長さ(mm)
17
ドリル径(Φmm)
14.5
穿孔長(mm)
45
用途
建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。
材質
ドブメッキ
表面処理
溶融亜鉛メッキ
引張強度(kN)
15.8
材質(外筒)
スチール(SWRCH6A)