※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エイ・ワイ・ファスナー
エイ・ワイ・ファスナーの アンカーボルト
エイ・ワイ・ファスナーの コンクリート用アンカー
エイ・ワイ・ファスナーの グリップアンカー
プラグアンカー(ドブメッキ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
32632476
品番
DPA-12M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
ねじ径
M12
外径(Φmm)
17.5
全長(mm)
50
ねじ長さ(mm)
22
ドリル径(Φmm)
18
穿孔長(mm)
55
用途
建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。
材質
ドブメッキ
表面処理
溶融亜鉛メッキ
引張強度(kN)
27.5
材質(外筒)
スチール(SWRCH6A)