※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エイ・ワイ・ファスナー
エイ・ワイ・ファスナーの アンカーボルト
エイ・ワイ・ファスナーの コンクリート用アンカー
エイ・ワイ・ファスナーの グリップアンカー
プラグアンカー(ドブメッキ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(25本)
注文コード
32632485
品番
DPA-16M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
ねじ径
M16
外径(Φmm)
21.5
全長(mm)
60
ねじ長さ(mm)
27
ドリル径(Φmm)
22.5
穿孔長(mm)
65
用途
建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。
材質
ドブメッキ
表面処理
溶融亜鉛メッキ
引張強度(kN)
37.3
材質(外筒)
スチール(SWRCH6A)