曜日別特売
SE1-120 SEパイプ棚 池永鉄工 32633325

SE1-120 SEパイプ棚 池永鉄工 32633325
SE1-120 SEパイプ棚 池永鉄工 32633325

SEパイプ棚

(3件のレビュー)
取扱い終了
幅(mm)1200
内容量1台注文コード32633325品番SE1-120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000

丈夫で使いやすいパイプ棚です。
サビや汚れに強い18-8ステンレスパイプを使用しています。
棚板だけ簡単にはずせるお手入れらくらく構造です。

材質(パイプ、9.5mmΦ)18-8ステンレス(SUS304)、(パイプ受・枠)鉄・エポキシ樹脂二重焼付塗装仕上げ寸法(mm)W1200×D250×H300幅(mm)1200高さ(mm)300奥行(mm)250
注意
※600mmには中止め金具はついていません。
※1800mmには取り付け枠が3個ついています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32633325
2018-11-16
用途: 吊戸棚下に取り付け
建設業・工事業

材質 (パイプ、9.5mmΦ)18-8ステンレス(SUS304)、
(プラケット・受)18-8ステンレス(SUS304)
と表示されていますが、実物はパイプ以外は鉄製でした。
説明にも、
 『丈夫で使いやすいパイプ棚です。
 サビや汚れに強い18-8ステンレスパイプを使用しています。
 棚板だけ簡単にはずせるお手入れらくらく構造です。』
とだけあります。
表記間違いだと思われます。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 32633316
2018-03-03
用途: アパートの退去時の補修用にしよう予定
建設業・工事業

出荷日3/2の予定が3/3になっています。当初の予定で作業を進めていますので、一日の遅れは重大です。作業が終わらないと、請求書出せません、御社へのお支払い一日遅れてのいいのですか?。当初の予定で工程区組んでいます。実際に出荷できるににちを当初からお知らせください。今後に影響します。宜しくお願いします。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 32633307
2014-10-06
用途: 作業途中商品の仮置き場
パルジェ

耐荷重もあり、しっかりした製品でした。付属のビスは木工用ビスなので、購入前に記載がほしかった。コンクリビスに変更して取り付けました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする