SEパイプ棚

(3件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 32633361 品番 SE2-120
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

丈夫で使いやすいパイプ棚です。
サビや汚れに強い18-8ステンレスパイプを使用しています。
棚板だけ簡単にはずせるお手入れらくらく構造です。

材質(パイプ、9.5mmΦ)18-8ステンレス(SUS304)、(パイプ受・枠)鉄・エポキシ樹脂二重焼付塗装仕上げ 寸法(mm)W1200×D250×H520 幅(mm)1200 高さ(mm)520 奥行(mm)250
注意
※600mmには中止め金具はついていません。
※1800mmには取り付け枠が3個ついています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:242

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32633325
2018-11-16
用途:
吊戸棚下に取り付け
建設業・工事業

材質 (パイプ、9.5mmΦ)18-8ステンレス(SUS304)、
(プラケット・受)18-8ステンレス(SUS304)
と表示されていますが、実物はパイプ以外は鉄製でした。

説明にも、
 『丈夫で使いやすいパイプ棚です。
 サビや汚れに強い18-8ステンレスパイプを使用しています。
 棚板だけ簡単にはずせるお手入れらくらく構造です。』
とだけあります。

表記間違いだと思われます。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
32633316
2018-03-03
用途:
アパートの退去時の補修用にしよう予定
建設業・工事業

出荷日3/2の予定が3/3になっています。当初の予定で作業を進めていますので、一日の遅れは重大です。作業が終わらないと、請求書出せません、御社へのお支払い一日遅れてのいいのですか?。当初の予定で工程区組んでいます。実際に出荷できるににちを当初からお知らせください。今後に影響します。宜しくお願いします。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
32633307
2014-10-06
用途:
作業途中商品の仮置き場
パルジェ 様

耐荷重もあり、しっかりした製品でした。付属のビスは木工用ビスなので、購入前に記載がほしかった。コンクリビスに変更して取り付けました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする