AXパイプ棚

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 32633386 品番 AX1-60
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

使いやすいオールステンレスのパイプ棚です。
高級感あふれ耐久性抜群のオールステンレスのパイプ棚です。
棚板は、はめ込むだけの簡単構造だから、お手入れらくらく。
棚板ははめ込むだけ。棚板のネジをゆるめると、棚枠の位置をかえることができます。

材質(パイプ、9.5mmΦ)18-8ステンレス(SUS304)、(パイプ受・枠)18-8ステンレス(SUS304) 寸法(mm)W600×D250×H300 幅(mm)600 高さ(mm)300 奥行(mm)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする