AX1-180 AXパイプ棚 池永鉄工 32633413

AX1-180 AXパイプ棚 池永鉄工 32633413
AX1-180 AXパイプ棚 池永鉄工 32633413

AXパイプ棚

商品レビューを投稿する
取扱い終了
幅(mm)1800
寸法(mm)W1800×D250×H300
高さ(mm)300
内容量1台注文コード32633413品番AX1-180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000

使いやすいオールステンレスのパイプ棚です。
高級感あふれ耐久性抜群のオールステンレスのパイプ棚です。
棚板は、はめ込むだけの簡単構造だから、お手入れらくらく。
棚板ははめ込むだけ。棚板のネジをゆるめると、棚枠の位置をかえることができます。

材質(パイプ、9.5mmΦ)18-8ステンレス(SUS304)、(パイプ受・枠)18-8ステンレス(SUS304)寸法(mm)W1800×D250×H300幅(mm)1800高さ(mm)300奥行(mm)250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする