V-25ELC型 1TON 竪吊クランプ (安全ロック式) 三木ネツレン 32634201 V-25ELC型 1TON 竪吊クランプ (安全ロック式) 三木ネツレン 32634201 V-25ELC型 1TON 竪吊クランプ (安全ロック式) 三木ネツレン 32634201 V-25ELC型 1TON 竪吊クランプ (安全ロック式) 三木ネツレン 32634201

竪吊クランプ (安全ロック式)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 32634201 品番 V-25ELC型 1TON
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は53,980円となります。
参考基準価格(税別)¥64,700 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

特殊合金鋼:本体及び各部品は、それぞれに適合した特殊合金鋼を使用しています。
精密型打鍛造:型打成形した製品ですから、軽量コンパクトです。
強力なカム:吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっております。
引手レバー環によるロック:引手レバー環の操作によってロックすると、引張りコイルばねは、常に一定の初荷重がカムに働きかけますから、着地してワイヤーがゆるみ、荷重が0になっても、クランプは部材からはずれることがありません。
電着コーティング:本体は二重表面処理加工してありますから、より一層防錆効果があります。
パーカー仕上げ(黒染め処理):内蔵されている交換部品は、非粘着、防錆、防食、非濡性に優れた効果があります。

使用荷重(t)1 クランプ範囲(mm)0〜30 トラスコ品番448-6099 質量(kg)3.9 寸法L(mm)40 寸法H(mm)133 寸法A(mm)330 寸法F(mm)35 寸法D(mm)60 寸法E(mm)30 寸法B(mm)171 寸法C(mm)55 寸法M(mm)27 寸法I(mm)28 寸法J(mm)52 寸法G(mm)68 寸法K(mm)13 寸法R(mm)57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする