レーザーポインター

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32634305 品番TLP-78
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,950 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

建築現場の作業指示に大活躍!レーザー使用で遠距離からも的確な指示ができます。

用途
住宅の修繕業務、ビル、倉庫の保全、確認に
工事現場、建設現場区域の作業指示や説明に
的確な照射で会議のプレゼンテーションに
観光案内、各種イベントの指示棒として
使用レーザー素子/可視光赤色半導体レーザー 到達距離(m)約100〜150 種別スイッチ/ボタン式 材質(本体)プラスチック(ABS樹脂) 電源アルカリ乾電池単4×2本 本体寸法(mm)92×26×14.5 本体質量(g)40(電池2本含む) 使用温度(℃)25±5 波長(nm)650〜655 電池寿命(連続時間)約30 レーザー出力1mw未満(JIS規格クラス2以下) ビーム径5m先でΦ8mm〜Φ10mm 使用場所屋内・屋外 アズワン品番64-9372-81

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32634305
2016-03-19
用途:
趣味&コレクション
自動車・二輪車・自転車関連業

コンパクトで良いのですが思ったよりレーザー照射が小さかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザーポインターの光色について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/laser_pointer/
2023-02-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポインター/指示棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする