らくあげ

(27件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32634411 品番 L
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

グレーチングや浄化槽のフタ、マンホールのフタなどを安全にラクに持ち上げることができます。

材質S-50Cスチール 全長(mm)440 質量(g)350 仕上ニッケルメッキ アズワン品番64-9371-29

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:455

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32634402
2023-07-09
用途:
マンホール蓋あげ

敷地内マンホール蓋あげが主な利用ですが、下水清掃には欠かせません。キッチン排水プラットマス清掃に必需品です。ほかに、野菜の支柱に雨除けビニールをかけた際に使う留め具クリップをはずす時に大変便利です。手を傷めずに軽い力で外せますのでぜひお試しください。

対象商品:
32634411
2022-10-22
用途:
側溝掃除
オートパーツCHIBA 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

側溝掃除の際のグレーチング蓋外しが容易になり感激です。
今まで一枚一枚持ち上げ、その度に腰が痛くても我慢してましたが苦にならず作業が捗りました。
44センチの長いタイプを購入して大正解でした。

対象商品:
32634411
2023-01-27
用途:
側溝のグレーチングを外す時に使用

シンプルな作りで使い易く、取っ手のカラーも気にいっている。

対象商品:
32634402
2023-02-16
用途:
マンホールを開ける際
有限会社ビーチカンパニー 様 (卸売・小売業)

使いやすくて満足です。
また何かあったらこの購入を参考に考えたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
32634402
2022-05-31
用途:
側溝清掃
昇緑庭 様 (建設業・工事業)

サイズも小さくコンパクトで使いやすい。大きいグレイチングにはしんどい。

対象商品:
32634411
2022-04-11
用途:
測量作業時
サービス業

良い製品です。細かい所の仕上げも綺麗でさすが日本製だと思いました。

対象商品:
32634411
2022-01-29
用途:
グレーチングには!
有限会社大栄龍 様 (製造業)

細かい網目も軽く上がるので、ほんと便利でオススメです!

対象商品:
32634402
2020-06-07
用途:
清掃用
不動産業

下水の蓋を上げるのに、この商品を購入しました。
作業が楽々で行えました。買ってよかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする