いたわり手すり クリア

(5件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード32634436 品番86654
参考基準価格(税別)¥1,880 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
長さ(mm)300 クリア 直径(Φmm)(手すり)32 付属品ブラケット×4、六角ビス×2、座金×2、木ネジ×6、コンクリートプラグ×6、六角レンチ×1 規格- 下穴径(Φmm)5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:203

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32634436
2020-05-15
用途:
こどものランドセル・リュックサック掛け
製造業

この商品は手すりですが、私はこどものランドセル・リュックサック掛けとして購入しました。2箇所の黒い取付金具をできるだけ内側に寄せて、
外側に手すりが延びた状態で取り付けました。そしてランドセルの肩掛けをその手すりの両端に掛けて使用しています。こどものランドセルって、どうやってしまうか、どうやって収納するか、困るのではと思いますが、うちは、掛けて使用したいと思っていました。長さ30cmがちょうどいい感じで、ピッタリの商品でした。

取り付けるネジが、片側3本ずつ、合計6本ありますが、やや長いので手で締め込むのはかなり大変です。電動ドライバーがあると便利だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
32634436
2020-01-31
用途:
壁に取り付け
建設業・工事業

2個購入のうち1個のブラケット(壁につけるプラスチック台座)のネジ穴部分が欠陥品でした。値段も安いので、見た目の貧弱さは予想通りでその点は納得しています。が、2セット4個あるブラケットのうち、最初に取り付けようとした1個の六角ビス穴にビスを三分の一の深さまで仮止めしたところ、それ以上入らなかった。おかしいと思い、他の3個のブラケットへビスを試しに入れたが全て最後まで入った。この時点で不具合のあるビスを外そうとしたが、今度は外れない(中で金属製のビス穴受けが空回りか?なぜ金属製ビス穴受けにプラスチック台座?検品は?)これらの作業に無駄に時間をとられました。大変勉強になりました。壁に穴だけが6個残りました。

対象商品:
32634436
2018-09-27
用途:
転ばぬ先の杖
教育・研究機関

自宅内外の移動範囲に無数に設置。誰かのケガを未然に防いでいるはず。老若男女いずれはお世話になる。自分自身で取り付けができる間に設置が望ましい。

対象商品:
32634436
2018-03-26
用途:
手すり
不動産業

個人的には棒に金具がくっついているのより取り付けやすいです。あと写真上下逆ですね。壁取り付け金具は棒の下見えるようになります

対象商品:
32634436
2015-01-14
用途:
階段の上り下り
農・林・水産業

結構丈夫で満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする