EZ3794-B 工事用充電ライト Panasonic(パナソニック) 32635337

工事用充電ライト

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード32635337 品番EZ3794-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,700

お手持ちのパナソニック社製電池パック12V用がそのまま使用可能。(EZ9102・EZ9000・EZ912は使用できません。)
より長く使える専用ランプを搭載。明るさも充分、約4000ルクス。(光源より1m前方光軸)
電池切れがわかるお知らせ機能付!電圧が低下すると減光し、本体後部LEDランプが点滅して電池切れを予告。不意に消える前に電池パックが交換できます。(カットオフ設定電圧まで低下した時には自動消灯します。)
置いても持っても目的の場所が照らせる4段首振り機能付。

連続点灯時間
(目安・フル充電で)
Rタイプ10.8V用 EZ9L30 約2時間30分
Nタイプ12V用 EZ9200S 約3時間30分
Hタイプ12V用 EZ9108S 約2時間20分
Fタイプ12V用 EZ9106 約2時間20分
Dタイプ12V用 EZ9001 約1時間20分
仕様
【使用できる電池パックと連続点灯時間】
Rタイプ10.8V用(EZ9L30)/約2時間30分,(EZ9L31)/約3時間10分
Nタイプ12V用(EZ9200S、EZ9200)/約3時間30分
Hタイプ12V用(EZ9108S、EZ9108)/約2時間20分
Fタイプ12V用(EZ9106)/約2時間20分
Dタイプ12V用(EZ9001)/約1時間20分
バッテリー電圧(V)10.8/12 明るさ(Lx)約4000(光源より1m前方光軸) 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)271×91×90 質量(g)280(本体のみ) 付属品電池パックスタンド(EZ3731K3127) 使用電球工事用充電ライト用クセノン球(EZ9X100) トラスコ品番421-6873
注意
※電池パック・充電器は別売です。
※市販の7.2Vランプはランプ切れの原因になりますので、ご使用いただけません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32635337
2015-05-22
用途:
自動車修理

とてもコンパクトで使いやすい

対象商品:
32635337
2014-02-25
用途:
自動車整備時の下回り照明、その他

軽くていいですね、バッテリーの重量だけの様な感じです。全体的には強固な作りとはいえないですね充電ドライバーとはプラスチックの材質が違うのか丁寧に扱わないと割れそうです、反射鏡の形状が原因か電球が原因かわかりませんが照明の当たった部分に陰が出来ます(好みの問題なので機能には支障は有りません)。価格はものたろうが一番安価です(買うならここですね)。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする