まわるフックデラックス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32635741 品番 A-342
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

フックが360度くるくる回ります。
水や日光に強い18-8ステンレスを使用しています。

材質(本体)18-8ステンレス、(キャップ)塩ビ 線径(Φmm)4.0 全長(mm)260 内径(Φmm)40 参考使用荷重(kg)5.0 トラスコ品番431-4174
注意
※表示以上の荷重を掛けないでください。フックを変形させると、強度が落ちます。
回転部は充分締めてありますが、時折ゆるんでいないか点検してください。
キャップは塩ビ製ですので火気に近づけないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32635705
2020-12-25
用途:
ハンガーを壁に
サービス業

思ってたより小さかったからちょっとイメージと違いました

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする