ステンレススクレーパー

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 32636536 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

錆に強いステンレス製。
硬く、摩耗に強いケヤキ柄を使用。

モノタロウではこんなお得な商品も!
刃幅(mm)64 全長(mm)218 材質(頭)ステンレス420J2 用途シール・サビ・ペンキ剥がしに 材質(柄部)ケヤキ(染色) 材質(刃)ステンレス420J2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32636527
2024-04-10
用途:
鉄板掃除
Pecora 様 (飲食業)

鉄板についたコゲが取りやすいので、助かっています。

対象商品:
32636563
2019-01-23
用途:
エンジンのガスケット剥がし
株式会社イモケン 様

自分の使用用途ですと必要にして十分です。ガスケットがサクサク剥がれますし、
刃が負ける感じもしません。一度買ってしまえばなかなか次のものを買う商品でもありませんが、お安く購入でき助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
32636545
2018-12-20
用途:
巾木交換に使用

自宅の巾木を自分で交換するにあたり使用しました。他の商品との比較はできませんが何ら問題なく使用することができました。サイズもちょうど良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
32636554
2020-11-07
用途:
付着物をこそぎ取る

剥がしにくいシールを商品に貼り付ける神経がわからない。シールを貼ったまま使えと?

1人が参考にしています
対象商品:
32636563
2018-03-05
用途:
外壁塗装
その他業種

外壁塗装DIYで古い塗膜除去に使用したところ、除去面積に対してスクレーパの大きさがぴったりでした。

対象商品:
32636545
2018-10-17
用途:
鋸の掃除
西元産業株式会社 様

前回、購入した商品より薄くて曲がる。
強度が足りないです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。

対象商品:
32636527
2016-02-26
用途:
錆落とし
安房運輸株式会社 様

じょうぶいです。
完璧な商品でした。

対象商品:
32636527
2015-06-17
用途:
サビ落としに  鉄被服サビ落としに
三ッ輪産業株式会社 様

凄い丈夫でびっくりしました

1本買っておけば十分長持ちします

歯も全然痛みません

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする