曜日別特売
本体 S タイヤクリームスポンジ IZUMI 32636667

タイヤクリームスポンジ

(21件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個サイズS注文コード32636667品番本体 S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

ビードクリーム、タイヤワックス、タイヤの洗浄等、目的に合わせてご使用出来ます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
長さ(mm)200材質ポリエチレンサイズS寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×100×110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32636694
2019-04-09
用途: タイヤ交換作業

頻繁にタイヤワックスをしない方であれば、十分だと思いますが、
業者使用だとすぐにボロボロになって、長もちはしませんね。
粗めタイプがあればいいのですが、ノーブランド会社に言って
販売してください。

対象商品 : 32636667
2019-06-07
用途: タイヤワックス塗布作業時
軽四市場

使いやすくて最高です!!
また購入させていただきますす!!

対象商品 : 32636667
2018-07-08
用途: 自動車 整備 一般
新星自動車

思ったよりも、安い単価で購入できました、商品じたいも満足できました、ほかの方にもお勧めしたい商品です。

対象商品 : 32636667
2018-01-04
用途: タイヤ交換作業時の必須品

ノーブランド製品ですがビードクリームを塗り込むのにはバッチリでした。 安価なので消耗品として考えて購入すると経費も抑えれます。

対象商品 : 32636676
2016-11-15
用途: バスのタイヤワックス用
国際十王交通株式会社

大型バスのタイヤに使用しているため定期的に交換しています。
ビス一つで交換できるので経済的かつ合理的だと思います。

対象商品 : 32636667
2016-06-24
用途: タイヤワックスに使用
井関農園農・林・水産業

タイヤワックスには必需品。大より小しか偏平タイヤに持ってこい。これからも愛用します。

対象商品 : 32636667
2016-06-24
用途: タイヤワックスに使用
井関農園農・林・水産業

タイヤワックスには必需品。大より小しか偏平タイヤに持ってこい。これからも愛用します。

対象商品 : 32636667
2015-09-11
用途: 仕事用

スポンジ部分が柔らかくビートクリームをつけると吸収してしまうのかあまりタイヤにクリームがつかないような感じがする。スポンジ部がもう少し堅くしっかりしている方がよいと思う。

MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ交換工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする