チューブレス TB用バルブ

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32636983 品番 PVR-124ニッケル
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

トラック・バス用のチューブレスバルブ

穴径(Φmm)9.7 寸法A(mm)34 寸法B(mm)28 角度α(°)40 材質ニッケル 用途トラック・バス(TB)用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:108

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32637062
2025-12-07
用途:
トラックのタイヤ交換時に
自動車・二輪車・自転車関連業

モノは確かだと思います
緩んだまま錆ていたり曲がりがあったら交換しています
モノタロウのタイヤ用品10%OFF日に購入しようとしたら割引にならなかった
これタイヤ用品じゃないの?

対象商品:
32636956
2025-10-31
用途:
タイヤ交換作業
ネットワーク上三川 様 (サービス業)

純正品のホイールバルブと同じ形状なので、問題なく使用できました

2025-03-23
用途:
トラックのメンテなど
川上製作所 様

種類あるので助かる2度めの注文でしたエアー漏れも無いです

対象商品:
32637062
2021-08-31
用途:
トラックの整備に

ぶつけて曲がったり潰れたりして変形した時に交換してます。

対象商品:
32637132
2020-10-17
用途:
大型タイヤホイル

問題なく使用してます。メーカーも信頼できるので安心です。
もう少し金額が安ければいいかな。

1人が参考にしています
対象商品:
32636974
2020-02-01
用途:
タイヤ交換作業

在庫品として置いておくのに購入しました。緊急時に使うのでとりあえず使えれば良い。

対象商品:
32636974
2018-12-07
用途:
いすゞエルフのタイヤ交換時のバルブメンテ。

PCD203.2 5穴 16x51/2J オフセット 116.5 のホイールにぴったりです。いすゞのパーツリストに載ってないのですがバルブ型式PVR119がホイールメーカの指定です。

対象商品:
32637026
2017-01-20
用途:
大型車のエアバルブ交換。
Speed 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

古いタイプの様(純正と同じだが、このタイプはエア漏れしやすいから交換した)で、ゴムが一本のみでしかも細いからエア漏れした。 純正と同じタイプだが、ゴムが少し太ければ。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする