曜日別特売
V3-20-9 BR真鍮 チューブレス TB用バルブ TIPTOP 32637105

V3-20-9 BR真鍮 チューブレス TB用バルブ TIPTOP 32637105
V3-20-9 BR真鍮 チューブレス TB用バルブ TIPTOP 32637105

チューブレス TB用バルブ

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
角度α(°)10
寸法A(mm)43
寸法B(mm)55
内容量1個注文コード32637105品番V3-20-9 BR真鍮
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

トラック・バス用のチューブレスバルブ

用途
トラック・バス(TB)用
穴径(Φmm)9.7寸法A(mm)43寸法B(mm)55角度α(°)10材質真鍮
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32637062
2025-12-07
用途: トラックのタイヤ交換時に
自動車・二輪車・自転車関連業

モノは確かだと思います
緩んだまま錆ていたり曲がりがあったら交換しています
モノタロウのタイヤ用品10%OFF日に購入しようとしたら割引にならなかった
これタイヤ用品じゃないの?

対象商品 : 32636956
2025-10-31
用途: タイヤ交換作業
ネットワーク上三川サービス業

純正品のホイールバルブと同じ形状なので、問題なく使用できました

2025-03-23
用途: トラックのメンテなど
川上製作所

種類あるので助かる2度めの注文でしたエアー漏れも無いです

対象商品 : 32637062
2021-08-31
用途: トラックの整備に

ぶつけて曲がったり潰れたりして変形した時に交換してます。

対象商品 : 32637132
2020-10-17
用途: 大型タイヤホイル

問題なく使用してます。メーカーも信頼できるので安心です。
もう少し金額が安ければいいかな。

1が参考にしています
対象商品 : 32636974
2020-02-01
用途: タイヤ交換作業

在庫品として置いておくのに購入しました。緊急時に使うのでとりあえず使えれば良い。

対象商品 : 32636974
2018-12-07
用途: いすゞエルフのタイヤ交換時のバルブメンテ。

PCD203.2 5穴 16x51/2J オフセット 116.5 のホイールにぴったりです。いすゞのパーツリストに載ってないのですがバルブ型式PVR119がホイールメーカの指定です。

対象商品 : 32637026
2017-01-20
用途: 大型車のエアバルブ交換。
Speed自動車・二輪車・自転車関連業

古いタイプの様(純正と同じだが、このタイプはエア漏れしやすいから交換した)で、ゴムが一本のみでしかも細いからエア漏れした。 純正と同じタイプだが、ゴムが少し太ければ。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする