エアー式トラックジャッキ(低床・エアリターン)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード32637552 品番ATJ-350L
参考基準価格(税別)¥328,160 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

大型バス、トラック用として、小さなボデイでハイパワーを発揮。
ゴム車輪付きですので移動が容易です。

能力(t)35 最低高さ(mm)170 最高高さ(mm)300 ストローク(mm)130 揚程(mm)80 補助ネジ(mm)50 作動圧力範囲(MPa)0.8〜1.0 コンプレッサー(kW)3.7 上昇時間(秒)無負荷:約15/全負荷:約205 全長(mm)600 全幅(mm)315 フレーム高さ(mm)170 質量(kg)43 トラスコ品番851-9964
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラックジャッキ・馬台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする