グリーンエースゴールド GA-6

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25枚) 注文コード 32637857 品番 GA1006-24
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥10,750 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

オフセット砥石の研削力・耐久性に加え、作業性に優しいソフト感を備えた新しい砥石です。優れた作業性を誇ります。フレキシブル砥石感覚で使用できるオフセット砥石です。

外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 粒度24 用途一般鋼・ステンレス鋼の研削 トラスコ品番355-7111 厚さ(mm)6 質量(g)106 シリーズグリーンエース 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 騒音値(dB)92.6 適合材一般鋼・ステンレス鋼 振動15G 柔軟性0.07mm

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:301

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-01
用途:
鉄材SS400の面取り

GA-6数年リピートで使ってるけど溝が浅くなったんじゃないか?
溝が無くなると途端にすれ悪くなるからGA-3と溝の深さ変わらないならコスト的に考えるわ。
モノタロウさんメーカーに伝えて

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし申し訳ございません。製品の改善に努めてまいります。

2025-11-07
用途:
自動車整備
その他業種

旧車整備に使用、会社でも使用、しておりグリーンエースは研磨が良く出来て良いです。無名の安価な砥石は研磨性が悪く研磨作業性も仕上がりもよくありませんがこれは良いです。

2025-09-18
用途:
金属の加工

金属の加工の職人さんに定期的に頼むように依頼されます。きっとすごく使いやすいのだと思います。

対象商品:
07559194
2022-04-20
用途:
溶接ビートの削り
建設業・工事業

充分な強度がありガンガン削っていけます、
砥石外径もすぐに小さくならないし経済的に助かる。

1人が参考にしています
対象商品:
32637832
2019-12-19
用途:
溶接後の研削
株式会社東京エンジニアリング 様

硬化肉盛溶接後の研削はこの砥石が一番研削効果が得られます。

対象商品:
07559194
2019-08-01
用途:
溶接の仕上げ
株式会社日本溶研 様

硬いものの仕上作業に買いました
よく削れました
効率良く出来ました。

対象商品:
65872783
2019-07-02
用途:
溶接後のビード研削
製造業

今までステンレス鋼用の物を使用していたが、摩耗が早く不経済であった。他の製品を探していたところでこの製品にたどり着いた。まだ1枚目ではあるが、研削量、耐摩耗性も優れていると感じた。125mmを購入したが、100mmも試してみようと思う。36番で不満を感じる方は24番を試してみては?

対象商品:
32637857
2022-09-30
用途:
鉄SS400の取り

数年、2ヶ月ごとにリピートで購入しているが最近溝が浅くなっている気がする。
6mm厚で1mm位しか溝がないので最初はよく擦れるがすぐに溝が無くなり途端にスレが悪くなるのでコスパが悪い。もう少し溝を深くして欲しい。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする