ノズル(ファナック用)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 32638401 品番 MOF212/2
参考基準価格(税別)¥4,020 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
仕様AWF 適合機種α-A、B、C、iA、iB、 series 使用箇所上部 純正品番A290-8104-X775 サイズ(Φmm)2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32638426
2020-03-06
用途:
ファナックの交換部品
製造業

純正品は高く納期も掛かるので、ノンブランド品ですが、使用してみました。まったく純正品と違くなく使用できていています。

対象商品:
32638426
2015-08-27
用途:
ワイヤー加工
個人のお客様

とても良い商品だと思います。値段が安いです。消耗品なのでコストが安いととても助かります。今後も買いたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放電加工機関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする