MOF212/4 ノズル(ファナック用) ノーブランド 32638417

MOF212/4 ノズル(ファナック用) ノーブランド 32638417
MOF212/4 ノズル(ファナック用) ノーブランド 32638417

ノズル(ファナック用)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
使用箇所上部
純正品番A290-8102-X775
内容量1袋(2個)注文コード32638417品番MOF212/4
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
仕様AWF適合機種α-A、B、C、iA、iB、 series使用箇所上部純正品番A290-8102-X775サイズ(Φmm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32638426
2020-03-06
用途: ファナックの交換部品
製造業

純正品は高く納期も掛かるので、ノンブランド品ですが、使用してみました。まったく純正品と違くなく使用できていています。

対象商品 : 32638426
2015-08-27
用途: ワイヤー加工
個人のお客様

とても良い商品だと思います。値段が安いです。消耗品なのでコストが安いととても助かります。今後も買いたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放電加工機関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする