MOF213/2 ノズル(ファナック用) ノーブランド 32638444

MOF213/2 ノズル(ファナック用) ノーブランド 32638444
MOF213/2 ノズル(ファナック用) ノーブランド 32638444

ノズル(ファナック用)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
使用箇所下部
純正品番A290-8104-X774
内容量1袋(2個)注文コード32638444品番MOF213/2
参考基準価格(税別)¥8,760販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
仕様AWF適合機種α-A、B、C、iA、iB、 series使用箇所下部純正品番A290-8104-X774サイズ(Φmm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32638426
2020-03-06
用途: ファナックの交換部品
製造業

純正品は高く納期も掛かるので、ノンブランド品ですが、使用してみました。まったく純正品と違くなく使用できていています。

対象商品 : 32638426
2015-08-27
用途: ワイヤー加工
個人のお客様

とても良い商品だと思います。値段が安いです。消耗品なのでコストが安いととても助かります。今後も買いたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放電加工機関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする