ノズル(牧野フライス用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 32638496 品番 MOA203
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
仕様Type 8 適合機種EE、EH、EC、U、EU Series 使用箇所上部・下部 純正品番4EC130A701=1 サイズ(Φmm)8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32638487
2021-08-23
用途:
メーカ正規品よりかなり安かったので購入しました。
合同会社和氣 様 (製造業)

正規品と遜色なし、問題なく使えましたこれからもこちらで購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放電加工機関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする