ノーブランド
ノーブランドの 放電加工機関連商品
ノーブランドの 放電用備品
ウレタンローラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32638557
品番
MOM425
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
仕様
AT
適合機種
RA、FA
材質
ボス:アルミ
穴径(Φmm)
19
硬度
ウレタン部:Hs90
使用箇所
上部
純正品番
X058D912G51