ノーブランド
ノーブランドの 放電加工機関連商品
ノーブランドの ワイヤーカット用フィルター
フィルター(ロングライフフィルター)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
高さ(mm)
250
内径(Φmm)
29
注文コード
32638733
品番
MOF-410
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
高さ・内径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ウレタン天板を採用し、従来製品より約40%軽量化する事により交換作業性が向上しています。
適合機種
三菱/F、G、HA、H、SX 日立/H-CUT304(N、P、S、HP) ブラザー/HS series
仕様
センタータイプ
高さ(mm)
250
内径(Φmm)
29
外径(Φmm)
300