イオン交換樹脂

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5L×2袋) 注文コード32638794 品番MOI-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

高い交換容量と優れた再生効率を持つイオン交換樹脂です。

仕様50:50 サイズ5L

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:255

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32638794
2016-05-29
用途:
掃除に使うため

一度水を通すと、イオン交換樹脂自体も、出てくる水も、とても臭いです。
金魚鉢のような臭いがします。びっくりしました。
とても使えるものではないのですが、
破棄したいのですが、量が多く、
困っています。

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

2014-09-11
用途:
自動軟水器の交換用に購入

まず、第一に臭い。
軟水器にに入れたが硬度が落ちない。
価格は安いが、それ以前の問題です。
もう1ランク上のものにすればよかったと後悔しております。

9人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
食品衛生法認可品となりますか?
回答:
食品衛生法認可品ではありません。
2011-10-31

「放電加工機関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする