Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形 LED) BA9S

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(Φmm)30.5(0〜0.5) 動作方式モメンタリ 注文コード32641016 品番ALN21611DNG
参考基準価格(税別)¥3,430 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は取付穴径・動作方式など311種類から選べます 他の種類を見る
動作方式モメンタリ 接点構成1a1b 照光色 規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-5-1) 保護構造IP65 ボタン形状丸形(突形) 端子形状ねじ端子 定格絶縁電圧(V)600 ランプ電圧(V)AC100/110 照光種別LED 保存温度(℃)-40〜80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-25〜50(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)30.5(0〜0.5) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5〜55Hz、片振幅0.5mm 接点材質 定格通電電流(A)10 受金BA9S 材質(リング)金属(クロームメッキ) 耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V) 使用周囲湿度(%RH)45〜85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)250以上 電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1800回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15)) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:168

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-17
用途:
電装品の組み込み
製造業

解りやすくて綺麗でスマートで使いやすかったです。動作も確実でしっかりしていて安心感があります。

2025-03-07
用途:
現在稼働中の機械の修理

現在同様の物を使用している機械の修理のため、使用感想は別になし

対象商品:
06932895
2019-06-11
用途:
動力盤修理
製造業

前型式の配線位置が変わってることだけ気を付けたら何の問題もありません。

対象商品:
06932931
2016-02-25
用途:
海苔機械のスイッチの色を変えたくて購入しました

色はアンバーと黄色を買いましたが黄色のレンズにひびがはいってましたので、レンズだけでも購入したいです

対象商品:
59839787
2014-10-23
用途:
機械装置の起動用

大きいので操作しやすい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする