Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (突形 LED)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 動作方式モメンタリ 接点構成1a1b 照光色 注文コード32641043 品番ALS22211DNG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は動作方式・接点構成・照光色など287種類から選べます 他の種類を見る

丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。
UL、CSA認証品およびEN規格適合品。(一部機種は除く)

動作方式モメンタリ 接点構成1a1b 照光色 規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5 保護構造IP65 ボタン形状丸形(突形) 端子形状M3.5ねじ端子 定格絶縁電圧(V)600 ランプ電圧(V)AC/DC24 照光種別LED 保存温度(℃)-40〜80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-25〜50(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)25.5(0〜0.5) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5〜55Hz、片振幅0.5mm 接点材質 定格通電電流(A)10 材質(リング)金属(クロームメッキ) 耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V) 端子カバー一体形 使用周囲湿度(%RH)45〜85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)500以上 電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1800回/時、使用率40%で開閉) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:168

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32641043
2025-05-01
用途:
機械修理

30年以上使っている機械の修理で何度も使っているものです、部品が当時の物と全く変らず助かります、大変満足してます

対象商品:
06925536
2023-12-14
用途:
機械操作
農・林・水産業

装置部品劣化による動作不良で購入。特段問題なく使用。

対象商品:
06925536
2020-06-23
用途:
給水スイッチに使用

接点が2つあり使いやすい。ランプ点灯も見やすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする