LCE-102AFB-R LED小型積層信号灯 LCE-AFBシリーズ(ブザー付) PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 32641244

LCE-102AFB-R LED小型積層信号灯 LCE-AFBシリーズ(ブザー付) PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 32641244 LCE-102AFB-R LED小型積層信号灯 LCE-AFBシリーズ(ブザー付) PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 32641244

LED小型積層信号灯 LCE-AFBシリーズ(ブザー付)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード32641244 品番LCE-102AFB-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,300
この商品は41種類から選べます 他の種類を見る

騒音の激しい工場などでも聞き取れる大音量2音ブザーを内蔵。設置後もレバー操作で簡単に70〜85dB(at 1m)の間で調整できます。

定格電圧(V)AC/DC24 配列 段数1 外径(Φmm)40 光源LED 材質グローブ:樹脂 質量(kg)0.58 高さ(mm)158 タイプ点灯/点滅/ブザー 取付方式ポール取付け(L型取付台) 規格CEマーキング、UL規格 消費電力(W)1.7 インターフェースオープンコレクタ ブザー音電子音2音(ピピピ音、ピーピーピー音) 防塵・防噴流 保護特性記号IP54 引出し線長さ(mm)1100(茶色線のみ1050) 引出し線線種UL1007 公称断面積(mm2)0.3 音圧(dB/m)70〜85 点滅数(回/分)約60
注意
※一つの段で点灯と点滅の外部接点を同時入力すると、他の段が点灯状態になることがありますので、点灯・点滅の同時入力はしないでください。※PCの出力ユニットにはそれぞれ独立した点灯用及び点滅用の2COMが必要となりますのでご注意ください。※外部保護用ヒューズは安全のため必ず設置してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32641244 LCE-102AFB-R 67286555 LR4-102LJBW-R 積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 1台 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06897624
2016-03-14
用途:
既存設備のトラブル対策として利用しています。

ちょうどよい高さなので設備に設置した際違和感なく使用しています。

対象商品:
08533341
2015-12-15
用途:
駆動機器確認用

商品としては問題ありません。

他社より1000円以上も高い価格だったが、納期が1週間程度?と短かったため、
他社の注文をキャンセルし注文いたしました。(他社は1ヶ月納期)

しかし、注文してから6日後に出荷遅れ知らせが届き、1ヶ月以上も待つことになりました。
高いうえに、納期が他社より遅れ、仕事上非常に困りました。
他社で購入していれば出荷遅れの通知が届く6日間のブランクはありませんでした。

本商品について、こちらではもう購入予定はありません。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする