※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S6BB-317(E) 黄銅スペーサー S6BB型 T.SIN(テイシン電機) 32643554 S6BB-317(E) 黄銅スペーサー S6BB型 T.SIN(テイシン電機) 32643554

黄銅スペーサー S6BB型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100個) 注文コード 32643554 品番 S6BB-317(E)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
寸法L(mm)17 材質黄銅C3604BDメッキ(ニッケル) 公差±0.1 ねじピッチISO規格 寸法L1(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2370:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする