KUS
KUSの ブルーシート・UVシート類
KUSの メッシュシート
ネットシート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5枚)
注文コード
32644525
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
防炎認定取得
1類
2類
ハトメピッチ(mm)
約450
形状
折りたたみタイプ
色
緑(グリーン)
材質(シート)
ポリエステル
呼び寸法(縦×横)(m)
3.6×5.4
材質(ハトメ)
アルミニウム
特性
防炎