HDS-500 樹脂製平台車 アイリスオーヤマ 32644902 HDS-500 樹脂製平台車 アイリスオーヤマ 32644902 HDS-500 樹脂製平台車 アイリスオーヤマ 32644902 HDS-500 樹脂製平台車 アイリスオーヤマ 32644902

樹脂製平台車

(31件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード32644902 品番HDS-500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

軽量のため、お手軽にご使用になれます。
自在キャスター×2個(持手穴側)、固定キャスター×2個

耐荷重(kg)80 荷台寸法(mm)495×365 床面高さ(mm)110 質量(kg)2.2 ブラック 材質(本体)ポリプロピレン 材質(車輪)ナイロン キャスター2輪自在 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)75 特性軽量 材質(荷台)樹脂 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
注意
※必ず耐荷重以内でご使用ください。
一点に集中的に荷重がかからないように、平均的に荷重がかかるようにしてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-06
用途:
製品在庫移動

耐荷重の以下でも、キャスターの止めネジに干渉してしまい、動作がスムーズにいかない。4輪の内2輪が固定2輪が回転仕様だが、肝心の回転側がネジに
干渉して回らない為、一度ネジを外しスプリングワッシャーを外すとワッシャ分の厚みが低くなるのでそれで対応。その為使用時に振動などで緩んでくる可能性はあり。素材等の不具合ではなく設計上の問題の為、低頭ネジの仕様やキャスター再選定のどの改善が望まれます。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

2025-01-23
用途:
コピー用紙の運搬
ニチダイ株式会社 様

自在キャスターのガタが大きく、荷物を載せるとキャスターの取り付けネジの頭に干渉し、キャスターが首振りしなくなる。事務員さんが使いづらそうにして居たが、気づくのが遅れたため返品期限切れ。

2人が参考にしています
対象商品:
32644902
2021-04-29
用途:
生花市場で、購入した花鉢のケースを載せて車まで搬送。
運輸・通信業

手押し台車に紐で連結(牽引)してフラコン(鉢を入れるケース)を運ぶ時に使用しています。手押し台車に2ケース、今回購入した台車に1ケースの合計で3ケースを同時に運べるようにしました。トラックまで離れている時に重宝しています。運ぶ距離が近い時は、手積みですが無理をすると腰を痛めてしまいますので歳を考えて(72歳)台車に頼っています。未だ1回使用したのみですが特に問題はありません。これからも活躍してくれると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
32644902
2020-11-18
用途:
配送する荷物の置き場
株式会社木谷製茶場 様 (卸売・小売業)

縦置きできるので、荷物の少ないときは収納が楽で素晴らしい。軽量なので扱いやすい

1人が参考にしています
対象商品:
32644902
2019-11-06
用途:
果物が入っているコンテナの移動
農・林・水産業

固定二つ自在二つのキャスターが横滑りしないで使いやすいです
台車がもう少し大きい物が欲しかったんですが・・・

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
32644902
2019-05-30
用途:
荷物運搬
北郷珈琲館 様 (飲食業)

軽くて丈夫ですね。台車下の車は良く回るのでストッパーがあるタイプですともっといいかも。

対象商品:
32644902
2016-08-17
用途:
大型商品移動時
建設業・工事業

中心に荷重すると弱いので、中心の強度が必要。

4人が参考にしています
対象商品:
32644902
2017-12-24
用途:
荷物移動
Wash 様

他のレビュー同様改善点は
4輪自在の方が400倍使いやすいので追加仕様で発売して欲しい。全固定/全自在etc...。

車輪がプロ仕様のように強化ゴムでなく安価の為、材質がナイロンです。
今回2台購入し8車輪中3車輪が陥没、成形エラーでした。
急ぎの使用でしたので返品はしませんでいたが
養生面や新築床では床面に傷が確実に付きますので注意した方がよい。

製品21810662の追加購入で代替品リンクで購入しましたが代替品には実使用ではなりませんので購入時は注意した方が良いと思います。
21810662と混合しては使用出来ません。
21810662の方が質は良いと思います。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする