00484 フクピカ ドライ SOFT99 32645234 00484 フクピカ ドライ SOFT99 32645234 00484 フクピカ ドライ SOFT99 32645234

フクピカ ドライ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3枚) 注文コード32645234 品番00484
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

洗車後、ボディの水を拭き取るだけでワックスがけも完了。
特殊加工のハイテククロスが、ボディについた水気をグングン吸い取り、同時に固形ワックスにも匹敵するワックス被膜を形成します。
水で絞って使えば、乾いたボディにも使えます。
1枚で約3台分のWAX効果があります。

用途
自動車塗膜の保護および艶出し
全塗装色車対応
効果ワックス、吸水 適合塗装色全塗装色対応 シートサイズ(mm)350×600 危険物の類別非危険物

商品説明動画

ソフト99『フクピカ ドライ』
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:580

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32645234
2022-11-21
用途:
洗車
awa's 様

洗車の拭き取り時に使うと簡単にワックス効果が出るので便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
32645234
2020-01-17
用途:
洗車時のふき取り用に

洗車後の水分のふき取りに使うと便利です。同時に軽くWAXもかかるのでオススメです。

1人が参考にしています
対象商品:
32645234
2019-03-02
用途:
車洗車後の拭き上げ
建設業・工事業

以前は同じフクピカのウェットタイプ(フクピカ4.0、フクピカ艶)をよく使っていましたが、艶の出方とボディー面のさらさらはこっちが上です。水弾きも長持ちするみたいです。1枚で3回使用できるとなっていますが、1度使うと水の吸収が悪くなるようです。それでも十分に満足しております。

1人が参考にしています
対象商品:
32645234
2013-01-24
用途:
急ぎの洗車時に

10年以上使っていますが、なかなか売っているところが無くなってきたので、こちらで購入でき助かっています。
フクピカのウエットタイプでは使えないガラスにも使用可能で、洗車時のふき取りWAXが一度にできWAX効果も高いように思います。
ミニバンやワンボックスなど面積が広い車には特に時間短縮できキレイになるのでオススメです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする