曜日別特売
00492 フクピカ エンジンルーム専用拭くだけシート SOFT99 32645286

 

00492 フクピカ エンジンルーム専用拭くだけシート SOFT99 32645286
00492 フクピカ エンジンルーム専用拭くだけシート SOFT99 32645286
00492 フクピカ エンジンルーム専用拭くだけシート SOFT99 32645286

フクピカ エンジンルーム専用拭くだけシート

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10枚)注文コード32645286品番00492
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

新開発の特殊シートは引っかかりにくく、丸まって団子状になりませんので、頑固な油汚れもシートにしっかり吸着し、再付着させません。
同時に保護、艶だし効果も発揮しますので綺麗なエンジンルームを長期間キープできます。

効果保護・艶だし寸法(mm)300×200シートサイズ(mm)200×300危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32645286
2024-10-07
用途: エンジンルーム清掃
製造業

細かい気を使わず、エンジンルームを
清掃出来るのはとても有難いです。
リピートしたいです。

対象商品 : 32645286
2021-03-09
用途: エンジンルームほこり取り
サービス業

適度な水分と柔らかさでとても使い易い商品です! 同社の他のシリーズも使ってみたいです。

対象商品 : 32645286
2020-05-24
用途: バイクのメンテ
サービス業

バイクのオイル汚れ取りに使ってます。クランクケース下部やスイングアーム周り、リヤホイールなど洗車するのが面倒な時にさっと拭き取れて便利です。破れにくく汚れ落ちもよいです。まとめ買いお得パックなどあればよいのですが。

対象商品 : 32645286
2020-05-05
用途: 自家用車エンジンルーム清掃
製造業

シート1枚の厚みがある。汚れが取れやすい。1回/枚で十分汚れが取れる。この商品をネットで見つけカーショップやホームセンタ^へ見に行くが見つからずこのサイトで購入した。

対象商品 : 32645286
2018-04-09
用途: エンジンルームーの清掃

いつもはあまり触らないエンジンルームーですけれど、1年の内に1~2回ぐらい軽く拭いています。するのとしないでは、やっぱり見た目にでも違ってみえますよね。

対象商品 : 32645286
2017-03-09
用途: エンジンルームの清掃
その他業種

こびりついた砂まじりのオイルなどを一発で取るのには向いていませんが、エンジンルーム全体を洗浄後、細かな隙間などに残った汚れを拭き取るのに重宝します。破れにくくカスも出ないので棒に巻きつけて固定し、細かな隙間に差し込んで仕上げ拭きするのに使っています。気づいた時にサッと拭けるのもよいです。ただ、シートのサイズが小さいのでティッシュで拭いているような感覚です。枚数は少なくて良いので、もう少し大きいサイズのバージョンもあれば使い勝手が上がると思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 32645286
2016-01-14
用途: 旧車メンテ

とても使いやすい。柔らかさと相反するが、強度が今少し欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする