ぬり自慢ワックス用スポンジ

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32645602 品番 04043(スペア)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

手を汚さずにワックスがけができる、ワックス用柄付きスポンジ。
天井などに手が届きにくい大型車のワックスがけにも便利。
ボディに優しく、均一にワックスを塗ることができます。
ぬり自慢ワックス用の取り替え用スポンジ。
汚れたスポンジに手を触れることなく取り替えができる、ワンタッチ構造採用。

種別スペア 材質ポリウレタン・ABS(プラスチック部分) 寸法(mm)Φ100×30 質量(g)30 トラスコ品番478-7749 危険物の類別非危険物 適合用途ワックス塗布

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:559

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-23
用途:
タイヤワックス

タイヤワックスを塗るために何度も使用していますが問題なく使えます。
今後も注文したいです。

対象商品:
32645602
2024-11-03
用途:
洗車時使用です。
鈴木住宅 様

国内メーカーは、やはりソフト99さんが1番だと思います。ロングセラーで、スポンジも耐久性があり、タイヤワックス、ボディーワックスなど、幅広く使わせてもらってます。値段もお手頃で助かります。手が疲れません。

対象商品:
32645602
2023-06-17
用途:
タイヤワックス塗り込み作業
自動車・二輪車・自転車関連業

使い易くスポンジ固さも適度な固さ。扱いやすいです。

対象商品:
32645602
2023-02-10
用途:
タイヤのビードクリーム塗り
サービス業

本来の使用とは異なるが、スポンジがボロボロになる事がなく軽くて塗りやすい。
ただスポンジが良いのにプラスチックの部分が欠けたりヒビが入ると柄に装着できなくなるのが残念。
値段は非常に満足。

対象商品:
32645602
2021-05-24
用途:
タイヤ交換作業

タイヤクリームを塗る作業時手袋等が汚れなくなり作業がはかどります。

対象商品:
32645602
2020-10-18
用途:
タイヤ・ホイール交換時にクリーム塗る
株式会社さとう 様

耐久性は今一つですが安価なので使用している。もう少し固めのスポンジがあれば便利。

対象商品:
32645602
2020-05-04
用途:
洗車用として
製造業

液体系のコーティング剤を
塗るときに使用してます。
とても使いやすいです。

対象商品:
32645602
2020-03-30
用途:
タイヤクリーム塗布

スポンジのみの交換が可能でコスパが良いです。持ち手部分は壊れないので使い回してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする