04079 マイクロセーマ SOFT99 32645654 04079 マイクロセーマ SOFT99 32645654

マイクロセーマ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード32645654 品番04079
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

0.05デニールクラスの超々極細繊維の不織布を使用。表面は起毛仕上げでさらに表皮に特殊ウレタン加工を施しているので本革に近い手触りと驚異の吸水性を発揮します。
乾いても硬くならないので水で戻す手間が省けてとても便利です。
(※)…1デニールは9000メートルの長さで重さが1gの糸。髪の毛でも約60デニールと言われています。天然繊維で最も細いのは絹の1デニールです。

トラスコ品番478-7773 寸法(mm)320×440 質量(g)45 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:577

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32645654
2022-03-26
用途:
トラックの洗車
運輸・通信業

拭き筋が全く残りません。驚きでした。 吹上作業の効率UPです。

1人が参考にしています
対象商品:
32645654
2022-02-19
用途:
洗車作業
小林燃料住宅設備 様 (建設業・工事業)

いろいろ試してみたなかで一番吸水力があり使いやすいと思います。

対象商品:
32645654
2022-11-25
用途:
洗車時の拭き取り仕上げ

思っていたより薄いので、大きな方にすればよかった。

対象商品:
32645654
2021-04-18
用途:
洗車時の水拭取り

柔らかくて使い易い。張り付く感じはあるが給水量や拭取り感は良好だと思う。ただ使い始めだけなのか毛羽が残る。耐久性はどの程度なのかはまだ分からないが、コストパフォーマンスは高い。

対象商品:
32645654
2018-08-28
用途:
車の洗車です。
マイキャッスル瀬田管理組合 様

水の吸い取りが一番良いです。大きさ女性でも楽に絞れるので、いつもこの商品を購入してます。

対象商品:
32645654
2019-04-26
用途:
洗車ふき取り
その他業種

他の方のレビューに記載のような吸水効果は感じられませんでした。生地が思っていた以上に薄いことが原因かもしれません。耐久性についてはこれからの検証です。

1人が参考にしています
対象商品:
32645654
2018-08-21
用途:
洗車から一般掃除用
建設業・工事業

吸水性がよくずっと愛用しています。ある程度汚れたら愛車用から一般掃除用に使って、最後はウエスとして使いきってます。

対象商品:
32645654
2015-04-15
用途:
車のガラス拭きに。

洗車やガラスの水滴ふき取りに使ってますが、拭き上がり綺麗です。普通のタオルとは雲泥の差です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用洗車クロス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする