04096 コンパウンドスポンジ 2P SOFT99 32645663 04096 コンパウンドスポンジ 2P SOFT99 32645663 04096 コンパウンドスポンジ 2P SOFT99 32645663 04096 コンパウンドスポンジ 2P SOFT99 32645663

コンパウンドスポンジ 2P

(49件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード32645663 品番04096
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

手作業で均一に研磨作業を行え、プロのバフ仕上げ並みの美しい光沢面に仕上げられる専用スポンジ。
密度ウレタンフォームを採用し、作業もラクラクです。
コンパウンドの粗さによって使い分けができる2個入りがうれしい。

モノタロウではこんなお得な商品も!
適合用途コンパウンド磨き 材質ポリエチレン・ポリウレタン 寸法(mm)68×90×30 質量(g)15 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:521

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 49
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-26
用途:
車両整備作業
製造業

ワックスやコーティングの施工に使用。スポンジ部分の液体放出性が高いため無駄なく塗り広げることが可能となります。

対象商品:
32645663
2024-07-22
用途:
車のフロントガラスの研磨に使用しました
サービス業

以前も使っていてお気に入りなのでリピしました。握りやすくて程よい硬さなので気に入ってます

2人が参考にしています
対象商品:
32645663
2024-01-17
用途:
ガラス清掃
Hiro 様 (サービス業)

ガラスの鱗取り時に、使ってます。硬さが丁度良くコンパウンドが広く磨けるので助かってます。

3人が参考にしています
対象商品:
32645663
2024-07-11
用途:
コレ一択
大木建設 様 (建設業・工事業)

いろんな、コンパウンド用のスポンジを使ったがこんが1番です

対象商品:
32645663
2024-04-25
用途:
車塗装後のコンパウンド磨きに
医療・福祉・介護関連業

手磨きで重宝してます。負荷をかけ過ぎなければ、つまり普通に使ってればよれたりしないのでさすがメーカーものだと思いました。

対象商品:
32645663
2024-02-06
用途:
手頃に小回りの効く
その他業種

手がけの極みですが、大きさも厚さもちょうどいいですよね。
硬さも丁度いい感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
32645663
2024-05-14
用途:
塗装作業時
株式会社ランナバウト 様 (建設業・工事業)

とても使いやすかったです。コスパもいいです。また購入したいです。

対象商品:
32645663
2023-02-23
用途:
クルマのメンテナンスに
その他業種

くたびれてきたクルマに、モノタロウブランドの「フラッシュリーα」を塗り込むときに使っています。
ウエスで塗るより効果的かなと。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする