※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角軸ショートドリル刃セット ステンレス用

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(3本) 刃径(Φmm)6 セット内容Φ6mm×3本 注文コード32646914 品番CCB-358
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は刃径・セット内容・シャンクなど8種類から選べます 他の種類を見る

ショートサイズだから作業性抜群!ドリル刃がしっかり安定し、抜けにくい構造になっています。
クロスシンニング加工!食い込み抜群!(Φ3.0mm以上)

用途難削材・ステンレス・一般鋼材・鋳鉄・軽金属 セット内容Φ6mm×3本 種別電動ドリル用 材質(ドリル刃)コバルトHSS鋼、(六角軸)S45C 刃径(Φmm)6 適応ステンレス用 六角軸対辺(mm)6.35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32646844
2023-02-02
用途:
下穴あけ

ステンレス用ということで、硬質と思い購入しましたが、2.0ミリのドリル刃で厚さ1ミリ程の鉄製のステーに下穴を空けようとしましたが、すぐに折れました。
1穴も空けれないまま折れました。
裏面にメイド イン チャイナと記載が有りました。
残念な商品です。
腹立たし限りです。

対象商品:
32646844
2017-11-20
用途:
下穴
松本煙草店 様

色んな作業の鉄板などのビス(タッピング)の下穴をあけるのに使用

対象商品:
32646871
2017-06-26
用途:
タッピングねじの下穴
松本煙草店 様

充電式六角軸のドリル先端工具としてワンタッチで取り付けて、下穴加工する為の良く使う寸法で、切れ味が良いです。

対象商品:
32646862
2017-06-26
用途:
タッピングネジの下穴用
松本煙草店 様

良く使う寸法なので重宝しますが、」5本入位も品揃えが欲しいですね。切れ味は良いです。

対象商品:
32646844
2017-08-20
用途:
穴あけ

使用してみたが、他の商品と変わらない。普通である。

対象商品:
32646844
2016-02-02
用途:
現場で、緊急に必要な時使用する。
有限会社谷本板金 様

手軽さと整理されたケースで、いざという時 役立ちます。

対象商品:
32646887
2015-11-23
用途:
ビス取付穴あけ
金剛住宅機器 様

商品の寸法にバラつきありインパクトドライバーに差し込んで使用しますが6角軸が加工不良で大きいものがあります。差し込んだら最後引っ張っても抜けず弱りました。反対にグラグラするものもありますので6角軸が小さいものと思われます。リピートでしたがもう買いません。

2人が参考にしています
対象商品:
32646887
2015-11-01
用途:
取付工事
金剛住宅機器 様

2回目の購入、今回の3本のうち1本の軸(インパクトドライバーに差し込む)の加工精度が悪く寸法が大きいため差し込んで抜けなくなってしまい大変でした他の2本は異常なく抜き差しできる。検査されて出荷していますか?1本使えず廃棄してしまいました。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。
不良品と思われますのでお手数なのですが、
お問合せ窓口までお問い合わせ頂けますよう、
お願い申し上げます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする