※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角軸ショートドリル刃セット 下穴錐

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3本) 注文コード 32646932 品番 CSB-322
参考基準価格(税別)¥930 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

ショートサイズだから作業性抜群!ドリル刃がしっかり安定し、抜けにくい構造になっています。
テーパー形状&二条溝だから切れ味抜群!

用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード 種別電動ドリル用 材質(ドリル刃)HSS鋼、(六角軸)S45C 軸径(Φmm)6.35 サイズ(mm)2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32646923
2023-07-30
用途:
ビス止め
サービス業

ドリル刃の軸ブレがひどい。
孔が広がってしまう。品質管理を見直してください。

対象商品:
32646923
2020-05-02
用途:
木工組み立て時 タッピングビスの下穴開け用
農・林・水産業

・価格は良い。・使用中根元で折れてしまうことが多くあります。
・キリの長さが倍の長さが、セットであると、良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
32646923
2019-04-16
用途:
木材のビス止め
電気・ガス・熱供給・水道業

3本セットがビスによって使い分けができていいです。位置決め、木割れ防止にもってこいです。

1人が参考にしています
対象商品:
32646923
2020-01-09
用途:
下穴開け作業

3回使うと先端折れもっと丈夫な商品にしてください。

2人が参考にしています
対象商品:
32646923
2011-01-25
用途:
センターポンチで孔位置を決めた後、従来は細いドリルから太いドリルへといちいち交換しながら太い孔を作って居ましたが、ある程度ならこの中の2本(太い物と細い物)だけである程度が済むようにしています。

六角軸である事が最大の利用のし易さです。下穴加工専用地して利用が可能ですが今一歩、便利さが不十分かと考えています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする