※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ショートサイズだから作業性抜群!ドリル刃がしっかり安定し、抜けにくい構造になっています。 テーパー形状&二条溝だから切れ味抜群!
ドリル刃の軸ブレがひどい。孔が広がってしまう。品質管理を見直してください。
・価格は良い。・使用中根元で折れてしまうことが多くあります。・キリの長さが倍の長さが、セットであると、良いです。
3本セットがビスによって使い分けができていいです。位置決め、木割れ防止にもってこいです。
3回使うと先端折れもっと丈夫な商品にしてください。
六角軸である事が最大の利用のし易さです。下穴加工専用地して利用が可能ですが今一歩、便利さが不十分かと考えています。